Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre22.2 mm
- Extérieur Diamètre28.2 mm
Détails
- Section transversale3 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.1 mm
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.25 mm
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical