Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.489 po
- Extérieur Diamètre0.629 po
Détails
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.