Motion
AS568-110 E291

FREUDENBERG NOK
AS568-110 E291

JOINTS O-RING 70 EPDM 291 -110
N° D’ARTICLE MI11901590
N° MFRAS568-110 E291
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-110 E291

JOINTS O-RING 70 EPDM 291 -110
N° D’ARTICLE MI11901590
N° MFRAS568-110 E291
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.362 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.568 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 302F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS O-RING 49410817 70 EPDM 291 -110
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.