Motion
AS568-216 F37508

FREUDENBERG NOK
AS568-216 F37508

JOINTS TORIQUES 3.53 CS X 28.17 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI11901606
N° MFRAS568-216 F37508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-216 F37508

JOINTS TORIQUES 3.53 CS X 28.17 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI11901606
N° MFRAS568-216 F37508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.109 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.387 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.139 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.012 mm
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS TORIQUES 49031637 3.53 CS X 28.17 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères