Motion
AS568-218 V178

FREUDENBERG NOK
AS568-218 V178

AS568-218 1-1/4" DI x 1-1/2" DE x 1/8" V178 FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA, 3A, USP VI
N° D’ARTICLE MI11901608
N° MFRAS568-218 V178
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-218 V178

AS568-218 1-1/4" DI x 1-1/2" DE x 1/8" V178 FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA, 3A, USP VI
N° D’ARTICLE MI11901608
N° MFRAS568-218 V178
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.512 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.012 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
72208710 DI AS568-218 1-1/4" X DI 1-1/2"
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères