Motion
AS568-244 E292

FREUDENBERG NOK
AS568-244 E292

-244 JOINTS TORIQUES EPDM 292
N° D’ARTICLE MI11901615
N° MFRAS568-244 E292
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-244 E292

-244 JOINTS TORIQUES EPDM 292
N° D’ARTICLE MI11901615
N° MFRAS568-244 E292
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.512 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49327915 -244 JOINTS TORIQUES EPDM 292
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.