Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre16.455 po
- Extérieur Diamètre17.005 po
Détails
- Section transversale0.275 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.006 po
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.075 po
- MatérielEPDM
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-58F à 212F
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.