Motion
E3.00x026.2  E703N

FREUDENBERG NOK
E3.00x026.2 E703N

3.00 CS X 26.2 ID E291 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901673
N° MFRE3.00x026.2 E703N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
E3.00x026.2 E703N

3.00 CS X 26.2 ID E291 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901673
N° MFRE3.00x026.2 E703N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    26.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32.2 mm

Détails

  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.3 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49411156 3.00 CS X 26.2 ID E291 JOINTS TORIQUES
  • Matériaux conformes aux normes nationales et internationales Très bonne résistance à la vapeur d’eau et aux médias CIP/SIP Particulièrement bonne résistance à la chaleur dans l’eau jusqu’à 180 °C