Motion
EV314854
0.103"CS X 0.799" JOINTS TORIQUES DI
N° D’ARTICLE MI11901698
N° MFREV314854
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.103"CS X 0.799" JOINTS TORIQUES DI
N° D’ARTICLE MI11901698
N° MFREV314854
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.799 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.005 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49009634 0.103"CS X 0.799" JOINTS TORIQUES DI
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères