Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids1.38 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.680 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale100 lbf
- Capacité de charge statique radiale630.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- SérieVTRE-XHT
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946151087
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement