Motion
CR2C-262-S
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series
N° D’ARTICLE MI11903959
N° MFRCR2C-262-S
Prix447.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series
N° D’ARTICLE MI11903959
N° MFRCR2C-262-S
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
Prix447.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Taille de l’alésage
    2 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3 7/8 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Largeur
    7/8 po

Détails

  • Style col
    Pince deux pièces
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Type
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale, filetage 3A , acier inoxydable 316  : 3/8-24 x 1, pince deux pièces
  • CUP_NON
    044861080856

Aperçu

Description du fabricant
CR2C-262-S 2 5/8" ID STAINLESS T-316 SPL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good