Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur6.9 po
- Poids1.2 lb
- Largeur3.2 po
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’expansion
- ApplicationEssais de câbles
- Type de connexionCoaxial F, RJ45
- À utiliser avecTesteur Scout Pro 3
- SérieTesteur
Aperçu
- Augmentez vos capacités de test avec ces 5 télécommandes intelligentes (no 2 à no 6)
- Tester les connexions coaxiales voix (RJ11/12), données (RJ45) et vidéo (connecteur F) lorsqu’elles sont utilisées avec le testeur Scout® Pro 3 (vendu séparément)
- Tester, cartographier et identifier en une seule étape, couper le temps de test en deux
- Comprend : télécommandes 5 Test + Map 2 (no 102 - no 6), 6 adaptateurs coaxiaux (femelle à femelle), 2 adaptateurs coaxiaux (mâle à femelle), 7 câbles de démarrage RJ45 , 2 câbles de démarrage RJ11 et 2 câbles de démarrage RJ12 (6 pouces)
- Télécommandes numérotées de 2 à 6 pour une identification rapide et précise
- Chaque télécommande est dotée d’une prise RJ45 pour tester les câbles de données et d’un connecteur F mâle pour tester les câbles coaxiaux
- Surmoulé doux et antidérapant sur chaque télécommande pour une prise facile et conception de cric encastré robuste pour la durabilité
- Les câbles de cavalier relient les télécommandes Test + Map de la selle aux prises murales
- Câble de démarrage universel Klein RJ11/RJ12 inclus pour tester les prises téléphoniques sans endommager ces télécommandes
- Comprend un étui rembourré robuste à fermeture à glissière avec des empiècements en mousse moulée pour ranger en toute sécurité le testeur (vendu séparément), les télécommandes et les accessoires