Aperçu
- Cette armoire robuste à maintien ferme est maintenant protégée par un clavier de commande d’accès
- L’armoire est dotée d’étagères robustes et réglables qui permettent de charger des fourre-tout de 1650 lb chacune
- Le système d’entrée électronique sans clé peut être ouvert par jusqu’à 250 codes d’utilisateur, ce qui permet le suivi de 1500 événements pour une investigation traçable avec un logiciel en option
- En plus du clavier numérique, le verrou est doté d’un lecteur de carte de proximité programmable pour la plupart des badges d’entreprise
- Le contrôle d’accès sur la porte rend l’accès sans clé facile et sécuritaire
- Fabriquée aux États-Unis, cette armoire industrielle est livrée entièrement assemblée avec le système de verrouillage préinstallé, piles incluses