Motion
0007725500
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 0.394 po (10mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913713
N° MFR0007725500
Prix22.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 0.394 po (10mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913713
N° MFR0007725500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.394 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.142 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Brun
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424772556
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424772556

Aperçu

Description du fabricant
0007725500 NOVOFLEX, AFFÛTAGE FLEXIBLE, 0.39

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon