Motion
0007755900
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre 152 po (6mm), grain 320 , AO
N° D’ARTICLE MI11913862
N° MFR0007755900
Prix325.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre 152 po (6mm), grain 320 , AO
N° D’ARTICLE MI11913862
N° MFR0007755900
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
Prix325.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    152 po
  • Longueur de l’affût
    6 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Diamètre de la tige
    0.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de la soie
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Bleu
  • Matériau de remplissage
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424775595
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424775595

Aperçu

Description du fabricant
0007755900 NOVOFLEX, FLEXIBLE, 152"

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good