Motion
9795081-0001
Jauge de pression pour tube Bourdon 7/16-20 UNF SAE no 4 , 213.40.2.5 po 3000 Psi, barre d’échelle 2Nd , alliage de cuivre
N° D’ARTICLE MI11914980
N° MFR9795081-0001
Prix231.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de pression pour tube Bourdon 7/16-20 UNF SAE no 4 , 213.40.2.5 po 3000 Psi, barre d’échelle 2Nd , alliage de cuivre
N° D’ARTICLE MI11914980
N° MFR9795081-0001
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
Prix231.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
9795081-0001 213.40.2.5" 3000 PSI 2ND SC