Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage7.5000 po | 190.50 mm
- Plaque de montage Taille101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale7.5000 po, 190.50 mm
- Taille de la plaque4.0000 po x 4-1/2 po
- Rayon pivotant6.0000 po | 152.40 mm
- Taille des pneus152.40 x 50.80 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFrein de verrouillage total, conforme à la norme RoHS, comprend une bague de clé
- ApplicationChariots d’atelier, conteneurs, chariots de plateforme, chariots de bois
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage total
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesVerrouillage total
- Série de roulettesLigne E
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionCheville à rivets
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreFinition en zinc industriel
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieLigne E
- Plaque supérieure101.60 mm x 114.30 mm, 4.0000 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique