Motion
TMD01-2406-8

DUFF-NORTON
TMD01-2406-8

TMD01 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 100 lb Load Capacity, and 8 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938804
N° MFRTMD01-2406-8
Prix895.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD01-2406-8

TMD01 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 100 lb Load Capacity, and 8 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938804
N° MFRTMD01-2406-8
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
Prix895.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.5 po
  • Longueur
    12.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    2.15 po

Détails

  • Cycle de service à charge nominale
    0.25
  • Capacité de charge dynamique
    100 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Capacité de charge
    100 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD
  • Vitesse à pleine charge
    1 po/s
  • Capacité de charge statique
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
TMD01-2406-8 24 V c.c., 100 lb
  • Idéal pour les applications avec des charges légères et un espace limité
  • Entraînement par courroie pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon