Motion
TAC05-1D20-8

DUFF-NORTON
TAC05-1D20-8

Tension de courant continu (CC) de la série TAC 12 V et 8 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938868
N° MFRTAC05-1D20-8
Prix1,426.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TAC05-1D20-8

Tension de courant continu (CC) de la série TAC 12 V et 8 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938868
N° MFRTAC05-1D20-8
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
Prix1,426.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.50 po
  • Longueur
    17.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    16.00 lb
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Actionneur linéaire série TAC, 12 V CC, 500 lb, embrayage, 8 po Accident vasculaire cérébral
  • Tirage actuel
    10 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.4
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TAC
  • Vitesse à pleine charge
    0.45 po/s
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
TAC05-1D20-8 12 V C.C., 500 LB, AVEC EMBRAYAGE
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Tube de traduction en acier avec placage au chromate de zinc
  • Boîtier en aluminium résistant à la corrosion
  • Protection contre la surcharge thermique avec réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon