Motion
192003037

DUFF-NORTON
192003037

Série DWA 1/2 po Raccord rotatif gauche à filetage National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11938881
N° MFR192003037
Prix350.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
192003037

Série DWA 1/2 po Raccord rotatif gauche à filetage National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11938881
N° MFR192003037
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
Prix350.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Pression d’air
    200 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Température de l’huile chaude
    158 °F
  • Fluide hydraulique
    Huile|Eau
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série DWA
  • Vitesse
    1750 à 3500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURNANT 192003037 DWA, 1/2" NPT GAUCHE
  • Économique pour les applications à usage général.
  • Roulements à billes de haute précision pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie, même à haute vitesse.
  • Sans entretien.
  • Boîtier en aluminium non corrosif avec arbre en acier inoxydable.
  • Les faces de joint en carbure de silicium/charbon graphite offrent une longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon