Motion
770360C
Union rotative série 300 , L3S3862KUNF, 5/8 po-18 UNF, gauche
N° D’ARTICLE MI11938905
N° MFR770360C
Prix603.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 300 , L3S3862KUNF, 5/8 po-18 UNF, gauche
N° D’ARTICLE MI11938905
N° MFR770360C
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
Prix603.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/8-17
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Pression d’air
    117 psi
  • Connexion
    Amende nationale unifiée (UNF)
  • Débit
    Mono
  • Température de l’huile chaude
    250 °F
  • Fluide hydraulique
    Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air/Eau
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série 300
  • Température de l’eau
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
770360C L3S3862KUNF 300, 5/8"-18UNFSHF 1
  • Idéal pour les applications d’air et d’eau à haute vitesse avec contraintes d’espace.
  • Toutes les pièces en acier sont en acier nickelé pour une résistance à la corrosion.
  • Les petites dimensions d’enveloppe rendent la série 300 adaptée à une utilisation dans des applications avec des contraintes d’espace.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté