Motion
BAT65RK
Raccord rotatif en acier nickelé à basse vitesse, haute pression, montage sur arbre, taille de filetage 500 , série 65 mm
N° D’ARTICLE MI11938927
N° MFRBAT65RK
Prix2,636.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rotatif en acier nickelé à basse vitesse, haute pression, montage sur arbre, taille de filetage 500 , série 65 mm
N° D’ARTICLE MI11938927
N° MFRBAT65RK
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
Prix2,636.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    5800 psi
  • Poids
    3.13 lb

Détails

  • Pression d’air
    5800 psi
  • Connexion
    NPT
  • Température de l’huile chaude
    248 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique / Air / Eau
  • Série
    Série 500
  • Température de la vapeur
    248 °F
  • Température de l’eau
    375°F-700 °F

Aperçu

Description du fabricant
750912C BAT65RK 65MM SHF MNT SÉRIE 500
  • Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
  • Applications à haute pression et basse vitesse.
  • Les modèles à haute pression et basse vitesse peuvent être utilisés à des pressions allant jusqu’à 5,800 psi et à des vitesses inférieures à 100 tr/min.
  • Conception montée sur arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté