Motion
R1234SR2KNPT

DUFF-NORTON
R1234SR2KNPT

Série 1200 1 po Raccord rotatif droit en acier nickelé National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939134
N° MFRR1234SR2KNPT
Prix2,959.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R1234SR2KNPT

Série 1200 1 po Raccord rotatif droit en acier nickelé National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939134
N° MFRR1234SR2KNPT
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
Prix2,959.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    10 po
  • Poids
    4.67 lb

Détails

  • Pression d’air
    5075 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Température de l’huile chaude
    392 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air / Fluide hydraulique / Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 1200
  • Vitesse
    5 tr/min
  • Pression d’eau
    5075 psi
  • Température de l’eau
    392 °F

Aperçu

Description du fabricant
750985C R1234SR2KNPT 1" 1200 SR2 SER. DROITE
  • Aucune lubrification requise avec les joints en PTFE.
  • Parfait pour les petites dimensions d’enveloppe.
  • Des méplats de clé fabriqués avec précision sur l'arbre central pour une installation facile.
  • Convient aux applications hydrauliques.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté