Motion
L9624P-2

DUFF-NORTON
L9624P-2

Série 9000 1-1/2 po Tuyau et raccord rotatif gauche mono-flux à filetage métrique (MT) 2-12
N° D’ARTICLE MI11939236
N° MFRL9624P-2
Prix1,436.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
L9624P-2

Série 9000 1-1/2 po Tuyau et raccord rotatif gauche mono-flux à filetage métrique (MT) 2-12
N° D’ARTICLE MI11939236
N° MFRL9624P-2
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
Prix1,436.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    250 psi
  • Connexion
    Filetage métrique (MT)
  • Débit
    Mono
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Fluide hydraulique
    Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude/Vapeur/Eau
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série 9000
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Pression d’eau
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
440151C L9624P-2,1-1/2",MONO,9000SER, CR
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Bride facile à monter.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon