Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur4
- Diamètre de la coquille6.1200 po
- Taille1224
- Diamètre du tube3/8 po
Détails
- Matériau du déflecteurLaiton
- DescriptionSAF-1224-4-6-F COQUILLE ET TUBE
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer4
- SérieSAF
- Matériau de la coquilleAcier ou laiton
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Interchange ITT
- La série B ou C est recommandée pour les nouvelles applications
- Prix concurrentiels
- NPT
- Joint torique SAE
- Bride SAE
- ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
- Embouts amovibles pour l’entretien
- Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )