Motion
AHP-400-0 RUBAN
AHP-400-0 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961134
N° MFRAHP-400-0 RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AHP-400-0 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961134
N° MFRAHP-400-0 RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    400

Détails

  • Matériau de l’armoire
    Acier au fini émaillé cuit
  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du moteur
    TEFC
  • Série
    PHA
  • Matériau de la gaine
    Acier peint

Aperçu

Description du fabricant
201296-NM AHP-400-0 RUBAN
  • Gamme complète de tailles et de caractéristiques
  • Barre brasée et plaque d’âme en aluminium
  • Efficacité énergétique
  • Haute performance
  • Débits élevés de 400-3500 pi3/min
  • Débit d’air vertical (AHP) ou horizontal (AHPH)
  • Conception compacte de haute technologie
  • Construction robuste et robuste
  • Excellent pour récupérer la chaleur
  • Pieds amovibles sur la PHA (expédiés sans fixation). Pieds de montage fixes sur certains modèles AHPH
  • CRN disponible