Motion
A-614-1.5-4-F-BR-B COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
A-614-1.5-4-F-BR-B SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE - Série A, 4 passe, 3.0000 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 1.5 , coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11962673
N° MFRA-614-1.5-4-F-BR-B SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
A-614-1.5-4-F-BR-B SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE - Série A, 4 passe, 3.0000 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 1.5 , coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11962673
N° MFRA-614-1.5-4-F-BR-B SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    1.5
  • Diamètre de la coquille
    3.0000 po
  • Taille
    614
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    A-614-1.5-4-F-BR-B COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    A
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
75392 A-614-1.5-4-F-BR-B COQUILLE ET TUBE
  • Interchange ITT
  • La série B ou C est recommandée pour les nouvelles applications
  • Prix concurrentiels
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )