Motion
78511
78511 EK-724-T ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11962892
N° MFR78511
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
78511 EK-724-T ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11962892
N° MFR78511
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    724

Détails

  • Matériau du déflecteur
    acier
  • Description
    EK-724-T COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du support de montage
    acier
  • Série
    EK
  • Matériau de la coquille
    acier

Aperçu

Description du fabricant
78511 EK-724-T COQUILLE ET TUBE
  • Taille compacte
  • Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
  • Tube de 3/16 po
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 HP (300 KW)
  • Débits d'huile jusqu'à 80 GPM (300 L/MIN)
  • Grands raccords d’huile pour une restriction minimale du débit d’entrée et de sortie
  • Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
  • Supports de montage conçus pour que le refroidisseur puisse être tourné par incréments de 90°
  • Cotes de pression élevées