Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur2.25
- Diamètre de la coquille3.6563 po
- Taille702
- Diamètre du tube1/4 po
Détails
- Matériau du déflecteurLaiton
- DescriptionÉCHANGEUR DE CHALEUR BS-702-B4-T-BR
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale350
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer2
- SérieSC
- Matériau de la coquilleAcier ou laiton
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Échange thermique Young Touchstone
- Prix concurrentiels
- Tubes de 1/4" ou 3/8" disponibles
- Applications d’eau à eau
- Applications d’eau de mer
- NPT
- Joint torique SAE
- Bride SAE
- ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
- Embouts amovibles pour l’entretien
- Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )