Motion
SP15.0005

GRACO INC
SP15.0005

SP15.0005
N° D’ARTICLE MI11965194
N° MFRSP15.0005
Prix22,649.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP15.0005

SP15.0005
N° D’ARTICLE MI11965194
N° MFRSP15.0005
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
Prix22,649.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    32.6000 po, 828.04 mm
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    83 lb, 37.65 kg

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la norme FDA, EC 1935/2004, USP Classe VI, ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    2-Piece PTFE/Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1.2000 po; 30.48 mm
  • Débit maximum
    80 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R682
  • Matériaux mouillés
    PTFE, Santoprène

Aperçu

Description du fabricant
SP15.0005 POMPE,1590HS.PSP1ASSAFL-PSEP21