Motion
649201

GRACO INC
649201

649201
N° D’ARTICLE MI11966521
N° MFR649201
Prix3,939.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
649201

649201
N° D’ARTICLE MI11966521
N° MFR649201
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
Prix3,939.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 po
  • Entrée d'air
    1/2 po
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène conducteur
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Fin

Aperçu

Description du fabricant
649201 POMPE,1050C-PC01AC2PPPTPTPT