Motion
9220PP3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 3.8750 po de diamètre intérieur, 4.9213 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11976160
N° MFR9220PP3
Prix862.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 3.8750 po de diamètre intérieur, 4.9213 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11976160
N° MFR9220PP3
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
Prix862.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.8750 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    85.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    9220PP3CRFS160N BALLE À RAINURE PROFONDE RADIALE
  • Description longue
    Le 9220PP3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 3.8750 po, un alésage droit, une double étanchéité, un diamètre extérieur de 4.9213 po et une largeur de 0.6250 po, idéal pour les machines à grande échelle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9220PP3
  • Numéro CUP du fabricant
    013992390370
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4770 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    013992390370

Aperçu

Description du fabricant
9220PP3CRFS160N BALLE À RAINURE PROFONDE RADIALE