Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Rayon du filet0.079 po
- Largeur de la bague intérieure1.063 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur27 mm
- Poids2.48 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- DescriptionRADIAL À RAINURES PROFONDES 310KDDNFS381A <lt/>
- Caractéristiques et avantages"• Voies de chemin de roulement super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d'amortisseur plus lourdes"
- Description longueLe 310KDDN est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, conçu pour les machines industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant310KDDN
- Numéro CUP du fabricant087796231160
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal4375.009 tr/min (graisse), 5000.01 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale15400 lbf
- Capacité de charge statique radiale8510 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796231160
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseur plus lourdes »