Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Rayon du filet0.024 po
- Anneau intérieur Largeur1.25 po
- Anneau extérieur Largeur0.4720 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Largeur totale1.2500 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneR
- Numéro CUP du fabricant013992395030
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2380 lbf
- Capacité de charge statique radiale1070 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de jointDeux sceaux de mécanisme
- Auto-alignementNon
- Série200
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992395030
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
- Anneaux larges
- Qualité des moteurs électriques (EMQ) »