Motion
95BIC430B3

TIMKEN (FAFNIR)
95BIC430B3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9.5000 po, DI 12.7500 po, largeur 1.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11976174
N° MFR95BIC430B3
Prix9,094.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
95BIC430B3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9.5000 po, DI 12.7500 po, largeur 1.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11976174
N° MFR95BIC430B3
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
Prix9,094.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.5000 po
  • Rayon du filet
    0.203 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.62 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    12.7500 po
  • Global Largeur  
    1.6250 po
  • Poids
    23.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    95BIC430B3 BALLE RADIALE À RAINURE PROFONDE <gt/>12 O
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Série 9500
  • Description longue
    Le 95BIC430B3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 9.5000 po de diamètre extérieur de 12.7500 po et de 1.6250 po de largeur, ouvert pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    95BIC430B3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796145023
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    1452.282 tr/min (graisse), 1659.751 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    45500 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    XLS/BIC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796145023

Aperçu

Description du fabricant
95BIC430B3 BILLES À RAINURE PROFONDE RADIALE >12 O
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Série 9500