Motion
208KD Z3 FS50000

TIMKEN (FAFNIR)
208KD Z3 FS50000

Roulement à billes - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, blindé unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI11976182
N° MFR208KD Z3 FS50000
Prix105.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
208KD Z3 FS50000

Roulement à billes - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, blindé unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI11976182
N° MFR208KD Z3 FS50000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix105.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.575 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.709 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Capacité de charge dynamique
    8150
  • Régime de fonctionnement maximal
    5833 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    un bouclier
  • Auto-alignement
    Non
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
208KD Z3 FS50000 RADIAUX À RAINURE PROFONDE