Motion
W204KRR2
Roulement d’outils agricoles – droit, 0.6875 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.0938 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI11976183
N° MFRW204KRR2
Prix58.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 0.6875 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.0938 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI11976183
N° MFRW204KRR2
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
Prix58.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.092 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    1.0938 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W204KRR2 BOULE DE RAINURE PROFONDE RADIAL <lt/>12 DE
  • Dégagement interne
    R
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec 0.6875 po de diamètre d’alésage, une fermeture à double étanchéité, aucun diamètre extérieur spécifié et 1.0938 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W204KRR2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796363359
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Type de joint
    Deux joints d’étanchéité pour la conduite terrestre
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796363359

Aperçu

Description du fabricant
W204KRR2 BILLES À RAINURE PROFONDE RADIALE <12 OD
  • Anneaux larges »