Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Rayon du filet0.02 po
- Largeur de la bague intérieure0.827 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
- Poids1.4 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- Description211KDDG Z6 FS50000 RADI DE RAINURE PROFONDE
- Caractéristiques et avantages"• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et une vitesse élevée • L'anneau élastique fournit une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité • Qualité du moteur électrique (EMQ)"
- Description longueLe 211KDDG est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm, conçu pour la durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant211KDDG
- Numéro CUP du fabricant013992395337
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal3870.944 tr/min (graisse), 4516.101 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6550 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992395337
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
- Qualité des moteurs électriques (EMQ) »