Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameÀ fentes
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- Buse à fentes compacte – La pointe compacte permet une longueur globale de lame plus courte que le profil standard de la pointe à fentes
- Le plus grand effet de levier de tous les bois 1 compacts – Conçu spécialement pour les situations difficiles avec une prise limitée, le manche compact exagéré à trois côtés vous permet d’appliquer confortablement une puissance de rotation élevée plus longtemps
- Poignée antidérapante durable – La poignée surmoulée offre une surface antidérapante qui est collée en permanence à la poignée et qui ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps
- Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification
- Insertion moulée pour une résistance exceptionnelle – Nous utilisons un processus de moulage qui forme la poignée autour de la lame, plutôt que de forcer la lame dans une poignée préfabriquée, ce qui donne une lame plus droite qui ne peut pas se tordre