Spécifications
Dimensions
- Taille minimale de TorxT27
- Gamme de tailles TorxT27
Détails
- Style de conduiteTorx
- MatérielAcier
- Type d’ensembleTournevis Torx
Aperçu
- Embout Torx – Fabriqué selon les normes dimensionnelles Torx et les spécifications de couple pour une performance optimale dans les fixations Torx et en étoile
- Géométrie à trois côtés pour le couple – La géométrie à trois côtés de la poignée offre l’effet de levier dont vous avez besoin pour générer une force de rotation élevée à la main
- Fixations rotatives rapidement – Les sections rondes à l’avant et à l’arrière de la poignée vous permettent de tourner rapidement et continuellement les fixations longues et finement filetées
- Poignée antidérapante durable – La poignée surmoulée offre une surface antidérapante qui est collée en permanence à la poignée et qui ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps
- Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification