Motion
66006
Burin froid de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11976385
N° MFR66006
Prix16.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burin froid de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11976385
N° MFR66006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    5/8 po.
  • Longueur totale
    6.5000 po

Détails

  • Type de ciseau
    Ciseau froid
  • Comprend un protège-main
    Non

Aperçu

Description du fabricant
66006 5/8 PO CISEAUX FROID | 66006
  • Pièces métalliques coupées et ciselées – Le ciseau coupe les boulons rouillés et les têtes de rivets, et nettoie les bavures et les bords rugueux de la fonte, de l’acier, du laiton, du bronze, du cuivre et de l’aluminium
  • Traité individuellement à la chaleur – Chaque ciseau est traité individuellement à la chaleur pour durcir et renforcer l’extrémité tout en maintenant la douceur de l’extrémité frappante
  • Matériaux et finition – Fabriqué en acier 5160 à haute teneur en carbone et fini avec un revêtement sec et antirouille
  • Marquages transparents – Les tailles de poinçon et de ciseau Tekton sont marquées par un marquage laser à haute visibilité
  • Fabriqué aux États-Unis