Motion
DHX11188

TEKTON, INC
DHX11188

Tournevis hexagonal à lame en oxyde noir à couple élevé de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11976460
N° MFRDHX11188
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DHX11188

Tournevis hexagonal à lame en oxyde noir à couple élevé de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11976460
N° MFRDHX11188
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS HEXAGONAL À COUPLE ÉLEVÉ DE DHX11188 3/16 PO
  • Pointe hexagonale – La section hexagonale est au moins deux fois plus profonde que la vis à tête creuse correspondante pour un engagement complet
  • Géométrie à trois côtés pour le couple – La géométrie à trois côtés de la poignée offre l’effet de levier dont vous avez besoin pour générer une force de rotation élevée à la main
  • Fixations rotatives rapidement – Les sections rondes à l’avant et à l’arrière de la poignée vous permettent de tourner rapidement et continuellement les fixations longues et finement filetées
  • Poignée antidérapante durable – La poignée surmoulée offre une surface antidérapante qui est collée en permanence à la poignée et qui ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps
  • Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification