Spécifications
Dimensions
- Taille minimale de TorxT20
- Gamme de tailles TorxT20 x T25, T27 x T30
Détails
- Style de conduiteTorx
- MatérielAcier
- Type d’ensembleMulti-Bit
Aperçu
- Un outil compact et polyvalent vous donne accès à 4 tailles de tournevis et 2 tailles de tournevis à douille
- Le tube en acier chromé sert à la fois de tournevis à écrou à double extrémité et de porte-embout de tournevis
- Poignée extrêmement durable en nylon renforcé de verre et moulée aux États-Unis
- Les côtés cannelés procurent une prise naturelle pour vos doigts
- Les pointes de mèche sont fraisées à 21 mm le long de la tige, ce qui permet un dégagement dans les espaces restreints