Motion
DMS18014

TEKTON, INC
DMS18014

Tournevis Torx 6-in-1 (T20 x T25, T27 x T30, rouge)
N° D’ARTICLE MI11976488
N° MFRDMS18014
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DMS18014

Tournevis Torx 6-in-1 (T20 x T25, T27 x T30, rouge)
N° D’ARTICLE MI11976488
N° MFRDMS18014
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
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale de Torx
    T20
  • Gamme de tailles Torx
    T20 x T25, T27 x T30

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Multi-Bit

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS TORX DMS18014 6-IN-1 (T20 X T25,
  • Un outil compact et polyvalent vous donne accès à 4 tailles de tournevis et 2 tailles de tournevis à douille
  • Le tube en acier chromé sert à la fois de tournevis à écrou à double extrémité et de porte-embout de tournevis
  • Poignée extrêmement durable en nylon renforcé de verre et moulée aux États-Unis
  • Les côtés cannelés procurent une prise naturelle pour vos doigts
  • Les pointes de mèche sont fraisées à 21 mm le long de la tige, ce qui permet un dégagement dans les espaces restreints