Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.3000 po
- Poids de la tête45 oz
- Longueur totale14.5000 po
Détails
- Style de poignéePolyuréthane
- Matériau de la têtePolyuréthane, acier rond remblai
- Style tête/visageSoufflage mort
Aperçu
- Moins de rebond, plus de contrôle – Les marteaux à coup mort réduisent le rebond post-frappe qui est commun avec d’autres marteaux, permettant des coups mieux contrôlés à la pièce
- Poignée antidérapante – La surface texturée de la poignée offre une prise confortable pour le martelage
- Poignée évasée — L’extrémité de la poignée est évasée pour l’empêcher de glisser hors de votre main
- Gaine extérieure durable – La gaine en polyuréthane moulé à chaud est très résistante à l’écaillage, aux fissures et aux déchirures
- Fabriqué aux États-Unis