Motion
SHB23216

TEKTON, INC
SHB23216

Douille hexagonale de 3/8 po x 10 mm de long
N° D’ARTICLE MI11976975
N° MFRSHB23216
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB23216

Douille hexagonale de 3/8 po x 10 mm de long
N° D’ARTICLE MI11976975
N° MFRSHB23216
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
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille du support
    16 mm

Détails

  • Matériel
    Acier S2
  • Pointes de support
    Embout hexagonal
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTES À EMBOUT HEXAGONAL, PRISE DE SHB23216 1/2 PO X 16 MM
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Les mèches extra-longues vous permettent d’atteindre des endroits profonds, particulièrement étroits et encastrés
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations