Motion
SID23025

TEKTON, INC
SID23025

Douille à chocs à 6-Point, prise de 1/2 po x 1 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11977929
N° MFRSID23025
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID23025

Douille à chocs à 6-Point, prise de 1/2 po x 1 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11977929
N° MFRSID23025
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
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Longueur totale
    3.0800 po
  • Taille du support
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    50BV30 Chromium-Vanadium (Cr-V)
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SID23025 1/2 PO X 1 PO DE PROFONDEUR 6-POINT IM
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Bien que la douille globale soit de longueur standard, le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement des fixations dans plus de situations
  • Fonctionne avec les enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Alliages d’acier haute performance – Cette douille est fabriquée à partir de 50BV30 Chromium-Vanadium (Cr-V) et possède un revêtement phosphate de manganèse résistant à la corrosion