Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Taille maximale25 mm
- Taille min.38 mm
Détails
- Finition/revêtementOxyde noir
- Nombre de pièces14
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
- Puits de douille pleine longueur – Bien que la douille globale soit de longueur standard, le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement des fixations dans plus de situations
- Fonctionne avec les enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
- Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
- Alliages d’acier haute performance – Les douilles de cet ensemble sont fabriquées à partir de 50BV30 chrome-vanadium (Cr-V) ou de 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo), selon la taille, et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion