Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Taille maximale1-5/16 po
- Taille min.3/8 po
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Nombre de pièces83
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
- La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
- La douille de longueur standard est relativement polyvalente et convient à un large éventail d’applications
- Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
- Les douilles sont organisées dans un étui robuste doté de loquets robustes et de marquages moulés transparents pour chaque outil.