Motion
2304KJ
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI11978739
N° MFR2304KJ
Prix102.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI11978739
N° MFR2304KJ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2304KJ BRG AUTOALIGNANT
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 2304KJ offre un 1:12 alésage conique de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 21 mm; pour des systèmes rotatifs précis.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2304KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176523304
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176523304

Aperçu

Description du fabricant
2304KJ BRG AUTOALIGNANT